アズワン
大容量コンデンサ- Pacco-4.7F
専用ベースのついた大容量コンデンサーです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。
仕様
●ベース:80×70×95mm(ポリカーボネート製)●ミノムシクリップ付リード線:中(ミノムシクリップ)、200mm(コード長)●規格:DC2.5V、4.7F●使用例:蓄電実験、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番
67-6594-83
内容量
1個
注意
●※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84613298
P70-3946-08
¥
2,670
¥
2,660
¥
2,926
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください