曜日別特売

低電圧LED Pacco-LED

低電圧LED Pacco-LED - アズワン

専用ベースのついた低電圧LEDです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。

仕様●ベース:80×70×95mm(ポリカーボネート製)●ミノムシクリップ付リード線:中(ミノムシクリップ)、200mm(コード長)●規格:低電圧タイプ、DC0.7~5.0V●使用例:くだもの電池、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6594-82内容量1個
注意
●※小・中・高校理科実験向け教材です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84614077P70-3946-07
2,920
2,910
3,201(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする