曜日別特売

バードクリンジェル 200g

バードクリンジェル 200g - イカリ消毒バードクリンジェル 200g - イカリ消毒バードクリンジェル 200g - イカリ消毒バードクリンジェル 200g - イカリ消毒

カラスやハトの被害を食い止める!!
粘性のあるジェルで触覚を刺激!刺激性の香りと味で嗅覚・味覚を刺激!
屋外専用の鳥よけ剤です。
鳥の嫌がる天然成分で嗅覚・触覚・味覚を同時に刺激し、鳥類の学習による慣れを防止!
特別な技術も道具も不要で設置簡単。
優れた耐熱性・耐候性で過酷な条件下でも安定性を維持。
主成分に天然由来成分を使用しており、環境にもやさしく安心・安全。
設置した場所を汚さない・撤去が容易な便利なトレー付き。
【用途】:カラスやハトなど鳥類の侵入防止や糞害対策に。
有効期間は使用状況によります。

仕様●内容量:200g●商品サイズ:W80×D75×H217mm●有効成分:植物油、添加物(天然植物抽出物)●セット内容:バードクリンジェル本体1本、専用トレイ8個●【忌避効果持続期間の目安】:最長3ヶ月間持続●【設置目安(トレー配置)】:約25g/トレイ当たり 15~30cm間隔●製造国:日本アズワン品番67-9133-34内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84575848-
4,230
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする