キャビネットE-type 軽量型ワゴン 間口696×奥行475×高さ976mm レッド

キャビネットE-type 軽量型ワゴン 間口696×奥行475×高さ976mm レッド - 大阪製罐キャビネットE-type 軽量型ワゴン 間口696×奥行475×高さ976mm レッド - 大阪製罐キャビネットE-type 軽量型ワゴン 間口696×奥行475×高さ976mm レッド - 大阪製罐キャビネットE-type 軽量型ワゴン 間口696×奥行475×高さ976mm レッド - 大阪製罐

コストパフォーマンスに優れたミドルサイズキャビネットです。
強い個性のレッドです。
ボールベアリング式スライドレールで、引出しの出し入れがスムーズです。
工作機械周辺での工具管理に。

仕様●最大積載量(kg/台):240●均等積載量(kg/段):30●色:レッド●間口(mm):696●奥行(mm):475●高さ(mm):976●天板耐荷重(kg/台):10●均等積載量(kg/段)浅型:30●均等積載量(kg/段)中型:30●均等積載量(kg/段)深型:50●引出し(段):7●引出し:レッド●キャスター径(mm):100●こぼれ止め高さ(mm):20●品名:キャビネット E-type●完成品(サイドハンドルを除く)●粉体塗装(引手・仕切板を除く)●オールロック機構(全段の引出しがロック)●引出し開閉ストローク:81%(325mm)●引出均等積載量/段:浅・中型30kg、深型50kg●ボールベアリング式スライドレール●ウレタンキャスター(自在車ストッパー付2コ・固定車2コ)●材質/仕上:本体・引出し/スチール、仕切板/スチール●セット内容/付属品:サイドハンドル(左右取付可)/1個、天板マット/1枚、引出しシート/1枚/段、仕●注意:車上渡しです。●注意:フォークリフトでの荷降ろしをお願いします。●注意:便の関係で、分納になる事がございます。●注意:危険防止の為、引出しを2枚以上同時に引き出さないで下さい。●原産国:日本●コード番号:350-7454アズワン品番67-5576-47内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84110339EC421-R
201,000
199,800
219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする