多目的ゴムネット ODグリーン

多目的ゴムネット ODグリーン - ユタカメイク多目的ゴムネット ODグリーン - ユタカメイク

運搬時の荷物の落下防止に!
落下防止"ゴムネット"
運搬時の荷物の落下を防ぎます。
用途に合わせてのゴムネット。
こちらの商品は台車用です。
荷物を傷めない。
荷物の大小に合わせて調整可能!
フック6個付き。
最大伸張約1.5倍まで(0.9×0.9m→1.4×1.4m)

仕様●商品サイズ:0.9×0.9m●線径:Φ4.5●目合い:10cm●質量:420g●カラー:ODグリーン●材質:被覆/PP 中芯/合成ゴム フック/POM●付属品:フック6個アズワン品番68-4104-52内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84304300CGN-997
3,360
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする