A型Vブロック機械仕上/2個入 AVK-125

A型Vブロック機械仕上/2個入 AVK-125 - ユニセイキ

本器は上質鋳鉄製(FC250)で研磨仕上による精密ヤゲン台(Vブロック)です。
精密罫書用 測定治具用として使用されます。2個1組となっております。

仕様●精度:A級●底面対V面の平行度:10μm●各面の平行度・直角度:30μm●コード番号:119-0164075アズワン品番67-4834-65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
840934960734-01-0001732
48,000
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする