曜日別特売

硬鋼製VブロックA級 焼入/2個入・HV-50 VVA-50

硬鋼製VブロックA級 焼入/2個入・HV-50 VVA-50 - ユニセイキ

円形工作物の精密ケガキ用、測定治具用保持台として使うブロックです。

仕様●呼寸法(mm):50●品番:128-50●平行度(mm):0、005●直角度(mm)(±):0、005●基準平面からのV溝平行度(mm)(±):0、005:●サイズ:長(L)X高(H)X巾(W)50X28X22●材質:S50C●コード番号:119-0164095アズワン品番67-4834-85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
840966280734-01-0002030
70,000
67,980
74,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする