ユニセイキ
硬鋼製VブロックA級 焼入/2個入・HV-65 VVA-65
丸棒の精密ケガキ、検査に使用します。
仕様
●寸法(mm):図参照●底面とV溝の平行度:5μm●重量(Kg):1、0●材質:特殊工具鋼●コード番号:119-0164096
アズワン品番
67-4834-86
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84455405
0734-01-0002040
¥
81,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください