ユニセイキ
桝形ブロック A級仕上げ・UV-100A MBA-100
丸棒の精密ケガキなど。
仕様
●増形ブロック:A級 100mm●寸法(mm):100×100×100●精度:7、0μm●重量(Kg):4、1●材質:鋳鉄●コード番号:119-0164086
アズワン品番
67-4834-76
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84459395
0734-01-0001640
¥
90,000
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください