曜日別特売

nepros neXT チェスト Walnut 4段3引出し

nepros neXT チェスト Walnut 4段3引出し - nepros

伝統の心と技術を大切に受け継ぎ顧客志向の物づくりを追求する本物家具メーカー(飛騨産業株式会社)との出逢い、本製品が誕生しました。
素材は、家庭環境に馴染む高級材料であるウォルナット。
高級家具や工芸品のほか楽器の素材などとして広く使われ、経年変化を楽しむことができる素材です。
"衝撃に強い"、"木肌が美しい"、"狂いが少ない"といった特徴を持ち、工具箱の材料としても適しています。
収納部は4段・3引出しで、小物の収納に適した小引出しと、仕分けしやすい2段の引出しを備えています。
また、取外し手持ち運べるトレイは、工具や小物を作業する場所へ持ち運ぶのに便利です。
収納具

仕様●均等積載量(kg/段):1~5●間口(mm):552●奥行(mm):325●高さ(mm):382●天板耐荷重(kg/台):20●引出し段数:4●引出しサイズ(mm):106×162×22(1段目) 429×290.5×25~35(2段目) 400×246×52(3・4段目)●シリンダ錠(別売):不可●引出し(段):4●チェスト(4段3引出し)●材質/仕上:ウォールナット●原産国:日本●コード番号:258-0528アズワン品番67-8748-24内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84520365NEKR-104W
315,000
309,800
340,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする