中央精機
カラー 種類:スタンド 適合シャフト径 mm :Φ30 厚さ mm :10 質量 kg :0.02
スタンドに固定されるシャフトの垂直方向のずれ防止に使用します。
シャフトにこのカラーを固定しますと、スタンドのクランプねじを緩めても軸(垂直)方向にずれませんので、光軸に直角面内の調整が楽になります。
仕様
●種類:スタンド●適合シャフト径(mm):Φ30●厚さ(mm):10●質量(kg):0.02
アズワン品番
67-5823-97
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84035615
SC-30
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください