中央精機
ミラーホルダ 種類:ミラーホルダ 光学素子 mm :Φ54
上部操作型ジンバル式ミラーホルダは円形ミラーを組み込むタイプのミラーホルダで、ミラーの表面がホルダの回転中心と一致するジンバル式です。
仕様
●種類:ミラーホルダ●光学素子(mm):Φ54、厚さ2~13●有効径(mm):Φ50●アオリねじ:M6P0.25●微動範囲(°):±3●シャフト(mm):Φ12、長さ60●質量(kg):0.45●A(mm):Φ54●B(mm):Φ50●C(mm):MAX.13●D(mm):43●E(mm):50●F(mm):39●G(mm):24●H(mm):43●I(mm):11.5●J(mm):18●K(mm):Φ12●タイプ:ジンバル式
アズワン品番
67-5823-87
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84036139
MHJ-54
¥
45,900
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください