曜日別特売

マウス用社会的敗北ストレスケージ

マウス用社会的敗北ストレスケージ - シナノ製作所マウス用社会的敗北ストレスケージ - シナノ製作所マウス用社会的敗北ストレスケージ - シナノ製作所

社会的敗北ストレスマウスの作製や実験に適しています。
市販の飼育ケージを用いた実験のため、容易に行えます。
一匹あたりの床面積は65×203mmです。
ステンレスアミの仕切りのため、ストレスが強く与えられます。

仕様●ケージサイズ:175×245×H125mm(一匹あたりの床面積:65×203mm)●ケージ材質●▼TPX(繰り返しのオートクレーブ可能)●▼フタ:ステンレスSUS-304●▼仕切り:ステンレスSUS-304●給水瓶:100mL 2本アズワン品番67-9301-79内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84263429SN-712
24,100
23,980
26,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする