曜日別特売

PLCトレーニングシステム

PLCトレーニングシステム - アドウィンPLCトレーニングシステム - アドウィンPLCトレーニングシステム - アドウィンPLCトレーニングシステム - アドウィンPLCトレーニングシステム - アドウィン

PLC入門の教育・研修用に適した実習キットです。
スイッチ、センサ、ランプ、モータ等で構成された実習ユニット、標準仕様として三菱電機製PLC「FX3G-24MR/ES」を搭載しています。
同社製プログラミングパネル「FX-30P」とそれを活用した学習コンテンツが付属しています。
PC環境でのPLCプログラミングが学習可能なコンテンツも利用可能です。
基本回路から出力機器の連動まで段階的に進むカリキュラムとなっています。

仕様●サイズ:500×360×150mm●重量:12kg●電源:AC 100V●【構成品】●▼実習ユニット●▼プログラミングパネル●▼配線ケーブル●▼CD:テキスト、取扱説明書を収録●【学習内容(PCソフトウェア編)】●▼環境構築●▼プログラミング方法●▼ON回路●▼AND回路●▼OR回路●▼コンベアの駆動●▼インターロック回路●▼自己保持回路●▼二重出力●▼補助リレー●▼ワークの往復回路●▼手動/自動運転の切り替え●▼スタート条件の設定●▼タイマの利用●▼順序制御●▼サイクル運転●▼停止タイミングの設定●▼往復回数の設定●【学習内容(プログラミングパネル編)】●▼PLCについて●▼ON回路●▼AND回路●▼OR回路●▼自己保持回路●▼タイマ回路●▼カウンタ回路●▼モータ駆動回路●▼連続運転回路アズワン品番67-4746-96内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84033244MS3-000VT
237,000
229,800
252,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする