曜日別特売

スターデルタ起動回路実習キット

スターデルタ起動回路実習キット - アドウィンスターデルタ起動回路実習キット - アドウィンスターデルタ起動回路実習キット - アドウィンスターデルタ起動回路実習キット - アドウィンスターデルタ起動回路実習キット - アドウィン

お手軽にスターデルタ起動を実験可能な学習教材です。
25W出力と小型の三相誘導電動機を用いているためコンパクトかつ経済的な仕様を実現しました。
実際のスターデルタ起動に用いる機器を搭載し、短時間で実践的な教育が可能です。
軽くて持ち運びに便利(重さ約5.5kg)な従来にないコンパクト設計。
交流誘電電動機の正転・逆転の切換が可能。

仕様●サイズ:W400×D300×H135mm●重量:5.5kg●三相誘導モータ:380/220 V、0.12/0.20 A、50/60Hz、1300/1600 rps●定格電源電圧:AC 200 V、50/60Hz●最大消費電力:約25 W●【構成品】●▼実習キット●▼学習CD:テキスト、取扱説明書収録●【機器構成】●▼三相誘導モータ●▼ノーヒューズブレーカ●▼電磁開閉器●▼スターデルタタイマ●▼電磁リレー●▼端子台●【学習内容】●▼誘導電動機の起動方法●▼スターデルタ起動の原理●▼実習キットの構成●▼実習解説●▼動作確認●▼実習キットでの測定アズワン品番67-4746-94内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84033077SSC-100T
180,000
179,800
197,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする