国家技能検定 シーケンス制御作業 技能検定対策盤 シーケンストレーナーOne

国家技能検定 シーケンス制御作業 技能検定対策盤 シーケンストレーナーOne - アドウィン国家技能検定 シーケンス制御作業 技能検定対策盤 シーケンストレーナーOne - アドウィン国家技能検定 シーケンス制御作業 技能検定対策盤 シーケンストレーナーOne - アドウィン国家技能検定 シーケンス制御作業 技能検定対策盤 シーケンストレーナーOne - アドウィン国家技能検定 シーケンス制御作業 技能検定対策盤 シーケンストレーナーOne - アドウィン

国家技能検定「電気機器組立て(シーケンス制御作業)」実技試験対策用実習ユニット。
実際に使用される試験盤+αの仕様により、本番さながらの学習環境を提供します。
付属のCDにはリレーシーケンス編・リレーラダー編・ステップラダー編、全3巻のPDFテキストを収録。
リレーシーケンスの基礎からPLCを使用した例題まで学習できるカリキュラムとなっています。

仕様●サイズ:300×330×140mm※付属品除く●重量:5.7kg●使用電源:AC 100V、50/60Hz●制御電源:DC 24V●【構成品】●▼実習キット●▼配線用ケーブル×40●▼コンベア用ワーク●▼ガラス管ヒューズ●▼学習CD:PDFテキスト、取扱説明書収録●【用意するもの】●▼PLC:入力16点以上 / 出力16点以上(テキストでは三菱電機製「FX3G-40MR/ES」を使用)●▼PLC用電源ケーブル●▼PLC用COM端子間配線ケーブル●▼プログラミングソフトウェア(テキストでは三菱電機製「GX-Works 2」を使用)●▼パソコン(ソフトウェアが動作するもの)●▼PC・PLC接続ケーブル●▼プラスドライバ(2番絶縁タイプ)●【学習内容】●▼環境構築●▼ソフトウェアの使用方法●▼ON回路●▼AND回路●▼OR回路●▼自己保持回路●▼コンベアの駆動●▼インターロック回路●▼リミットスイッチの利用●▼コンベア原点復帰●▼スタート条件の設定●▼非常停止機能の実装●▼タイマの利用●▼ランプ点滅(フリッカ回路)●▼手動/自動切り替え●▼サイクル管理●▼オルタネート回路●▼工程歩進制御●▼カウンタの利用●▼7セグメントLEDの利用●▼往復回数の設定●▼デジタルスイッチの利用●▼品番検出●▼この他、基礎学習の「リレーシーケンス編」、応用学習の「ステップラダー編」を収録アズワン品番67-4746-95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84033016AMS-1
135,000
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする