スタッキング耐熱ガラスコンテナ・スクエア 4個入

スタッキング耐熱ガラスコンテナ・スクエア 4個入 - HARIOスタッキング耐熱ガラスコンテナ・スクエア 4個入 - HARIOスタッキング耐熱ガラスコンテナ・スクエア 4個入 - HARIOスタッキング耐熱ガラスコンテナ・スクエア 4個入 - HARIOスタッキング耐熱ガラスコンテナ・スクエア 4個入 - HARIOスタッキング耐熱ガラスコンテナ・スクエア 4個入 - HARIO

保存しやすい角型保存容器4個セット
電子レンジ使用可能。
少し残ったおかずなどの保存や作り置きおかずなど、用途に合わせて選べるサイズ展開です。
角はフタを外してオーブンでの使用もでき、よりW広く調理や保存に使用できます。

仕様●商品寸法(mm):KST-25/W111×D107×H47、KSTL-90/W238×D125×H56、HKOZ-200/W267×D243×H59●満水容量(mL):250/900/2000●材質:本体/耐熱ガラス、フタ/ポリプロピレン●箱サイズ(mm):W585×D280×H280アズワン品番67-3056-84内容量1箱(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84612354HKOZ-5004-OW
20,000
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする