レンジフタ付き耐熱ガラスボウル 2個×6セット入

レンジフタ付き耐熱ガラスボウル 2個×6セット入 - HARIOレンジフタ付き耐熱ガラスボウル 2個×6セット入 - HARIOレンジフタ付き耐熱ガラスボウル 2個×6セット入 - HARIOレンジフタ付き耐熱ガラスボウル 2個×6セット入 - HARIOレンジフタ付き耐熱ガラスボウル 2個×6セット入 - HARIOレンジフタ付き耐熱ガラスボウル 2個×6セット入 - HARIOレンジフタ付き耐熱ガラスボウル 2個×6セット入 - HARIO

耐熱ガラス製深型ボウル
電子レンジ調理時のラップ代わりに、冷蔵庫での保存に便利なフタつきの耐熱ガラスボウルの2セット。
熱湯、電子レンジ OKの耐熱ガラス製浅型ボウル。
ボウルの中でこねるのに使いやすい形状です。
電子レンジ調理にも使えるシンプルな形状で食器としても活躍します。

仕様●商品寸法(mm):M/幅192×奥行198×高118 口径187、L/幅 216×奥行 221×高 123 口径210●満水容量(mL):1,500/2,200●材質:本体・フタ/耐熱ガラス●入数:1箱(2個入×6セット入)アズワン品番67-3056-92内容量1箱(6セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84612415MXPF-3506-W
21,000
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする