曜日別特売

耐熱ガラス製ホールケーキ型5号 12個入

耐熱ガラス製ホールケーキ型5号 12個入 - HARIO耐熱ガラス製ホールケーキ型5号 12個入 - HARIO耐熱ガラス製ホールケーキ型5号 12個入 - HARIO耐熱ガラス製ホールケーキ型5号 12個入 - HARIO

耐熱ガラスのホールケーキ型
5号サイズは直径15cm、ケーキにすると2~3人分です。
透明なガラスなので、ゼリーなどのお料理も映えます。
ケーキ型だけでなく、食器としてもご使用いただきたいアイテムです。

仕様●商品寸法(mm):W173×D173×H6、径150●満水容量(mL):1,000●材質:本体/耐熱ガラス●箱サイズ(mm):W560×D384×H180アズワン品番67-3056-71内容量1箱(12個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84612275HWCK-100-BK
13,200
11,880
13,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする