アズワン
ケッククリップ・テーパージョイント用 ブラック 適合スリ部上径45mm 10個入
ガラスを傷つけることなくワンタッチでぴったりフィットします
サイズごとに色分けされています
錆びたり変形したりしません
融点は170℃(150℃までは安全です)
強酸やハロゲンには使用できません
仕様
●材質:POM(ポリアセタール)●耐熱温度:150℃●適合スリ部上径(Φmm):45●カラー:ブラック
アズワン品番
68-2015-21
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84072286
KC45 BLACK
¥
7,800
¥
7,790
¥
8,569
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください