福沢商事
バイオロジカルインジケーター エーステスト 乾熱滅菌 培地セット 1セット 指標100本+培地100本
48時間あるいは7日培養で信頼度の高い滅菌効果を確認できます。
JP・USP及びISO(11138)滅菌法に定められた性能基準と合致します。
仕様
●乾熱滅菌用●芽胞数:B.atrophaeus 10^6●用途:160-350℃の乾熱滅菌●セット内容:指標100本+培地100本●培養温度:30-37℃●※保存方法:25℃以下・湿度20~80%RHで遮光保存
アズワン品番
67-9341-39
内容量
1セット
注意
●※保存方法:25℃以下・湿度20~80%RHで遮光保存
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84096558
H6302K
¥
42,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください