液体窒素保存容器 SCシリーズ XC35/24

液体窒素保存容器 SCシリーズ XC35/24 チャート

液体窒素消費量が少なく、軽量で長期保存に適しています。

仕様●【最大保存容量】●▼キャニスター数:6●▼C-10ケーン使用時の0.5mLストロー数:660●▼0.5mLストロー数(1段、バルク):879●▼5本立てケーン使用時の1.2mLまたは2.0mLアンプル数:210●【性能】●▼液体窒素容量(L):36.5●▼静止蒸発量(L/日):0.1(静止蒸発量と静止保存日数は通常の場合の公称値です。実際の蒸発量と保存日数は容器の使用状況や設置場所などにより変化します。)●▼再充填期間(満充填・日):224(再充填期間は通常の使用条件で容器の性能を推定するための参考値です。実際の期間は設置条件や使用状況などにより変化します。)●【容器寸法】●▼ネック口径(mm):55.4●▼全高(mm):657●▼外径(mm):464●▼キャニスター高(mm):279●▼キャニスター径(mm):41.9●▼空重量(kg):15.97●▼充填重量(kg):44.0 アズワン品番68-0450-91 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84085629 MVE-10829621
508,500
489,800
538,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする