ROTO-THERM Plusインキュベーションローテーター

ROTO-THERM Plusインキュベーションローテーター - Benchmark

温度制御機能を搭載したローテーター
1.5mL~50mLの一般的なチューブに対応するチューブホルダー付属ロッキングプラットホーム(別売)、PCR チューブホルダー(別売)使用可能です。
可変速制御や高度なシェイク/ミキシングモードが利用可能です。
ミックス(振動):回転と振動を組み合わせたミキシング機能(より高いミキシング効果)
ポーズ:回転中に断続的に停止する機能
ロッキング:前後に緩やかにロッキング(シーソー)する機能

仕様●スピード設定範囲:5~70rpm●温度設定範囲室温:+5℃~60℃●最大収容本数:1.5mL×44本、5-7mL×20本、15mL×16本、50mL×6本●ミキシング機能:ミックス、ポーズ、ロッキング●本体サイズ(W×D×H):295×216×199mm●重量:4.5kg●電源:100-240V、50-60Hz、0.5Aアズワン品番68-1072-10内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84374887H2024
237,000
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする