曜日別特売

セルスピン

セルスピン - PFEIFFERセルスピン - PFEIFFERセルスピン - PFEIFFER

CO2インキュベーター内で使用可能。
優れたスピード制御。
セルスピンは、5~75rpmの範囲で2.5rpm単位(5~40rpm)または5rpm(40~75rpm)で調節できます。
スターラープラットフォームには、スピナーフラスコを4個まで使用可能。
独自の硝子撹拌棒により効果的な撹拌が行えます。

仕様●内容●▼スターリング・プラットフォーム●▼コントロールユニット●▼ACアダプター:100-240V、50/60Hz●▼コントロールケーブル●外形寸法:75×295×380mm(コントロールユニットを含む)●重量:3.4kg●電源●▼入力:AC 100-240V、47-63Hz、1.6A●▼出力:DC 9.5V、4.0A、3.8Wアズワン品番67-8766-80内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84296758183001
505,000
499,800
549,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする