曜日別特売

セルロール

セルロール - PFEIFFERセルロール - PFEIFFERセルロール - PFEIFFER

CO2インキュベーター内で使用可能。
優れたスピード制御。
標準モデルは、0.1~2rpmの範囲で0.1rpm単位(0.1~1.0)または0.5rpm単位(1.0~2.0rpm)で調節できます。
ローラーボトル数増設可能。(最大16個まで同時回転可能)

仕様●内容●▼ドライブユニット:0.1~2rpm●▼ローラーデッキ:2台(ボトル4個迄)●▼コントロールユニット●▼ACアダプター:100-240V、50/60Hz●▼コントロールケーブル●外形寸法:W400×D295×H360mm(2デッキ使用の場合)●重量:コントロールユニット/0.5kg、ドライブユニット/1.85kg、ローラーデッキ/1.7kg●電源●▼入力:AC 100-240V、47-63Hz、1.6A●▼出力:DC 9.5V、4.0A、3.8W●標準モデル:0.1~2.0rpm●ファーストモデル:2.0~6.0rpmアズワン品番67-8766-78内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84298079186001
866,000
859,800
945,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする