ロックンローラー L-201

ロックンローラー L-201 - LABINCO

サンプルをゆっくり回転させながらロッキングします。
回転用のバーはステンレス製で10×208mmです。
バーの中心径は19.5mmです。
回転スピードは約10rpmです。
ロッキングは35°で毎分約5サイクルです。
ランプつきのON/OFFスイッチがあります。

仕様●サイズ:330×300×190mm●重量:3.0kgアズワン品番67-8733-53内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8449520820100
210,000
209,800
230,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする