リステリア・モノサイトゲネス陰陽性判定キット InSite(TM) L mono Glo 1箱 25本×2袋入

リステリア・モノサイトゲネス陰陽性判定キット InSite(TM) L mono Glo 1箱 25本×2袋入 - ニッタ

最短24時間で推定陽性判定、48時間で陰性判定を示します。
L.monoを<10CFUで検出可能です。
リステリア属菌は推定陽性の場合、黄色から灰色または黒色に変色します。
リステリア・モノサイトゲネスは推定陽性の場合、UVライトを当てると緑色に蛍光します。

仕様●適用:リステリア属菌&リステリア・モノサイトゲネス●培養温度:37℃±1℃●培養時間:24~48時間●対応機器:INCUBATOR、INCUBATOR2●保存方法:2~8℃●保存期限:製造日より12か月保存環境冷蔵アズワン品番66-0020-53内容量1箱(2袋×25本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84031336ILMG050
74,000
73,980
81,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする