曜日別特売

【カット品】TACSD-A Φ25 22101-025シリーズ

【カット品】TACSD-A Φ25 22101-025シリーズ - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)

外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。
オール透明の為、内部の流体の確認ができます。
サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。

材質PVC(塩化ビニル樹脂)内径(mm)25.4外径(mm)31.8使用温度(℃)-10~50最低使用温度(℃)-10ピッチ(mm)7.5曲げ半径(mm)69許容圧力(MPa)0.3内容量1本
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
外径(mm)
長さ(m)
使用温度(℃)
最低使用温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8440161822101-02525.431.88-10~50-10
11,520
11,325
12,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
8440162722101-02525.431.816-10~50-10
23,040
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
8440163622101-02525.431.820-10~50-10
28,800
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
8440164522101-02525.431.89-10~50-10
12,960
12,356
13,592(税込)
5日以内出荷
返品不可
8440165422101-02525.431.825-10~50-10
36,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
8440167022101-02525.431.811-10~50-10
15,840
15,451
16,996(税込)
5日以内出荷
返品不可
8440167922101-02525.431.840-10~50-10
57,600
56,708
62,379(税込)
6日以内出荷
返品不可
8440168822101-02525.431.815-10~50-10
21,600
20,608
22,669(税込)
5日以内出荷
返品不可
8440169722101-02525.431.84-10~50-10
5,760
5,671
6,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
8440170622101-02525.431.87-10~50-10
10,080
9,487
10,436(税込)
5日以内出荷
返品不可
8440171522101-02525.431.819-10~50-10
27,360
26,796
29,476(税込)
5日以内出荷
返品不可
8440172422101-02525.431.810-10~50-10
14,400
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
8440174022101-02525.431.814-10~50-10
20,160
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
8440174922101-02525.431.813-10~50-10
18,720
18,545
20,400(税込)
5日以内出荷
返品不可
8440175822101-02525.431.83-10~50-10
4,320
4,227
4,650(税込)
5日以内出荷
返品不可
8440176722101-02525.431.817-10~50-10
24,480
23,702
26,072(税込)
5日以内出荷
返品不可
8440177622101-02525.431.818-10~50-10
25,920
25,765
28,342(税込)
5日以内出荷
返品不可
8440178522101-02525.431.830-10~50-10
43,200
42,268
46,495(税込)
5日以内出荷
返品不可
8440179422101-02525.431.85-10~50-10
7,200
7,115
7,827(税込)
5日以内出荷
返品不可
8440181022101-02525.431.86-10~50-10
8,640
8,249
9,074(税込)
5日以内出荷
返品不可
8440181922101-02525.431.82-10~50-10
2,880
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
8440182822101-02525.431.812-10~50-10
17,280
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
8440183722101-02525.431.81-10~50-10
1,440
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする