曜日別特売
22101-025 【カット品】TACSD-A Φ25 22101-025シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業) 84401654

【カット品】TACSD-A Φ25 22101-025シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
長さ(m)25
25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
30
40
内容量1本注文コード84401654品番22101-025
参考基準価格(税別)¥40,080販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。
オール透明の為、内部の流体の確認ができます。
サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。

内径(mm)
25.4
外径(mm)
31.8
長さ(m)
25
使用温度(℃)
-10~50
最低使用温度(℃)
-10
仕様
●入数:25m×1本●呼び径:Φ25●用途:灌漑・工業用、土木現場の吸・排水用。●材質:PVC(塩化ビニル樹脂)
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
色
透明
ピッチ(mm)
7.5
曲げ半径(mm)
69
アズワン品番
63-6537-28-25
許容圧力(MPa)
0.3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする