曜日別特売

紫外線強度計

紫外線強度計 - A-Gas Japan(旧:FUSO)紫外線強度計 - A-Gas Japan(旧:FUSO)

UVA/UVB領域の測定260nm~395nm
2レンジ切換
一体型としてもセパレート型としても使用可能
オートパワーオフ機能(30分)

仕様●測定方式:UVフォトダイオード●測定波長:260~395nm●測定レンジ/表示分解能●▼1~3999μW/cm2 1μW/cm2●▼0.01~39.99mW/cm2 0.01mW/cm2●本体精度:±3%rdg±5dgt(365nmにて校正)●サンプリング:2回/秒●機能:Max/Minホールド、バックライト、オートパワーオフ(30分)●使用環境:0~40℃、0~80%RH(結露なきこと)●電源:単3電池×2、電池寿命:約80時間●サイズ/質量:本体169L×63W×37Dmm/約210g●標準付属品:単3電池×2、キャリングケース、取扱説明書(保証書)アズワン品番67-4753-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84065006CENTER-532
45,000
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分析・環境・測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする