アズワン
8-WAY 板ラチェットレンチ 6-19mm
8サイズに対応出来る2丁組の板ラチェットレンチのセット。
1本で4サイズに対応出来る板ラチェトの2丁セット。
薄型のストレートタイプですので、少しのスキマにも使用出来ます。
仕様
●重量:365g●材質:炭素工具鋼●小サイズ:6/8/10/12mm●大サイズ:13/14/17/19mm。
アズワン品番
68-4103-65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84302324
RS-138
¥1,730
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください