種類が豊富で、カバーのサイズに合わせて選定が可能です。
操作力の補助を提供し、ドアや扉などを開閉する際にしの減衰特性によって優しい動作を可能にします。
仕様●全長(mm):485●ストローク(mm):200●ロッド径d(mm):8●穴数:2●シリンダー径D(mm):19●ストロークA(mm):200●伸長時の長さB(mm):485●アイレット径C(mm):8.1●伸長力(N):200●伸長力(kgf):20●穴数(個):2●金属製アイレット仕様●材質/仕上:鋼など●注意:ご使用の際は、ピストンロッドが下向きになるよう取り付けてください。●注意:-30℃~86℃の範囲内でご使用ください。●注意:最大圧縮となる位置で、ピストンロッドに11mm以上の押込み余裕を残すように取り付けてください。●注意:ガススプリングを自由長さ以上に伸ばさないでください。絶対に分解しないでください。高圧の窒素ガスが封入されているため危険です。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:ドイツ●コード番号:225-4850アズワン品番67-5604-30内容量1本