曜日別特売

180035085 ガススプリング リフト・オー・マット

180035085 ガススプリング リフト・オー・マット - LAMP(スガツネ工業)

種類が豊富で、カバーのサイズに合わせて選定が可能です。
操作力の補助を提供し、ドアや扉などを開閉する際にしの減衰特性によって優しい動作を可能にします。

仕様●全長(mm):485●ストローク(mm):200●ロッド径d(mm):8●穴数:2●シリンダー径D(mm):19●ストロークA(mm):200●伸長時の長さB(mm):485●アイレット径C(mm):8.1●伸長力(N):400●伸長力(kgf):40●穴数(個):2●金属製アイレット仕様●材質/仕上:鋼など●注意:ご使用の際は、ピストンロッドが下向きになるよう取り付けてください。●注意:-30℃~88℃の範囲内でご使用ください。●注意:最大圧縮となる位置で、ピストンロッドに13mm以上の押込み余裕を残すように取り付けてください。●注意:ガススプリングを自由長さ以上に伸ばさないでください。絶対に分解しないでください。高圧の窒素ガスが封入されているため危険です。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:ドイツ●コード番号:225-4823アズワン品番67-5604-32内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84112378LOM-084611
11,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84112378LOM-08461155493665LOM-084611画像準備中ガススプリング リフト・オー・マット 標準在庫品 金属製アイレット仕様LAMP(スガツネ工業)1本
9,998
税込10,998
重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする