接点保護膜・酸化防止剤 クリア スクワラン

接点保護膜・酸化防止剤 クリア スクワラン - アムトランス
仕様●タイプ:潤滑防錆剤●化学物質コンポーネント:-●アプリケーション:-●サイズ:10ml●タイプ:潤滑防錆剤アズワン品番68-2114-06危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84523610CLEAR-SQUALENE
4,930
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする