PRESI
研磨スターターセット REFLEX Φ200mm 一式
数種類の粒度の、研磨紙と研磨クロスのセットです。
仕様
●サイズ:Φ200mm●耐水研磨紙:各20枚(P180、P320、P600、P1200)●研磨クロス:各2枚(RAM、TOP、NT、SUPRA)●Reflex FIXと併用して使用します。
アズワン品番
67-6581-64
危険物の類別
非危険物
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84613194
78997
¥
106,200
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
48日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください