ザル置台用 ステンレス三角台車 ザルカゴ#30用

ザル置台用 ステンレス三角台車 ザルカゴ#30用 - エム・あいザル置台用 ステンレス三角台車 ザルカゴ#30用 - エム・あい
仕様●サイズ(mm):Φ375(内寸)×457(80)●キャスター:Φ50(ナイロン、自在車3ケ、S2ケ付)●コード番号:310-0003882アズワン品番67-4910-05内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84537384s76-002
90,200
89,980
98,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする