10L バケツ ノンスパーキング・真鍮製

10L バケツ ノンスパーキング・真鍮製 - エスコ10L バケツ ノンスパーキング・真鍮製 - エスコ

防爆
取手付
耐久性と耐食性に優れています。

仕様●容量:10L●サイズ(mm):Φ185×250(H)●材質:真鍮アズワン品番68-1835-46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84375928EA643HC-1A
オープン
25,600
28,160(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする