八幡化成
カラーバケット203 フタ付き ブルー 20L 1ケース 16個入
座ることの出来るフタ付きバケツ
耐荷重約150kg
ゴムホース固定穴付き
GOOD DESIGN賞受賞
仕様
●サイズ:W330×312×H338mm●材質:フタ・本体・ハンドル/PP(ポリプロピレン)、リング/PE(ポリエチレン)●重量:825g●容量:20L
アズワン品番
68-0989-91
内容量
1ケース(16個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84307888
-
¥
44,800
¥
44,700
¥
49,170
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください