折りたたみバケツ 10L

折りたたみバケツ 10L - ウィキャン折りたたみバケツ 10L - ウィキャン折りたたみバケツ 10L - ウィキャン折りたたみバケツ 10L - ウィキャン

使用しない時は折りたためるから、隙間に収納・掛けて収納・どこでも収納
最大10Lのサイズが少なすぎないし重すぎないし丁度いい
たたんで持っていけるから、どこでも水やり・洗車・釣り・キャンプ・掃除などで大活躍
防災グッズとしても備えておきたいバケツ
水の注ぎ口付き&引っ掛け穴付き&水やりしやすい底部に手がけ付き

仕様●サイズ:使用時/約直径32×高さ25cm、収納時/約直径32×高さ4.6cm●材質:PP・TPR●内容量:10L●カラー:グレー系●内容物に対する耐熱温度:-20~80℃●耐荷重:10kg(本体重量除く)アズワン品番68-4067-86内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84097818WJ-9149
2,300
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする