高枝ポールチェーンソー

高枝ポールチェーンソー - BLACK&DECKER

これまで専門業者に頼んだり、脚立にのぼり手作業で剪定をしていた高所の作業も、高枝ポールチェーンソーを使えば、自分で簡単に作業することができます。
延長ポールを繋げると最大約3mになり、高所の太い枝もラクラク剪定可能です。
延長ポールを付けずに長さ約2mでも使用できるので高さの違う場所で大活躍。

仕様●電圧:18V●電池容量:4.0Ah●チェーンタイプ(タイプ:90SG):34コマ●チェーンスピード:1.9m/秒●チェーンバー:200mm●最大切断(木材):Φ170mm●質量:約3.8kg●付属品:18V 4.0Ahリチウムバッテリー、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、延長ポール、収納バッグ、保護メガネアズワン品番67-9141-59内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84079864GPC1840LN-JP
30,000
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする