曜日別特売

モリナガFASPEKエライザⅡ 特定原材料測定キット

モリナガFASPEKエライザⅡ 特定原材料測定キット - 森永生科学研究所

消費者庁通知「アレルギー物質を含む食品の検査方法について」の基準を満たした改良検査キットです。(大豆、牛乳(β-ラクトグロブリン)は除く)
抽出液に毒物を使用していませんので、試薬管理と環境負荷を低減します。
1時間50分で測定可能です。
特定原材料タンパク質として0.31ug/gから定量可能です。

仕様●特定原材料:くるみ●測定回数:96回用●セット内容:A液(10倍濃縮液)・B液(10倍濃縮液)・C液(10倍濃縮液)各100mL×1本、標準品(50ng/mL)1mL×2本、抗体固相化プレート(8ウェル×6本)×2パック、酵素標識抗体溶液13mL×1本、酵素基質溶液13mL×1本、反応停止液(1N硫酸)13mL×1本、洗浄液(20倍濃縮)50mL×1本、プレート用フレーム×1個、プレート用フタ×1枚●保存方法:2~8℃(遮光下)●※本キットは食品中の特定原材料を測定するための検査用試薬で、アレルギー症状を診断する臨床検査薬ではありません。アレルゲン摂取量とアレルギー症状との相関は不明です。保存環境冷蔵アズワン品番67-5201-24内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84310006M2124
80,000
76,980
84,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする