曜日別特売

ラクリアクルマのくもり止めウエット 20枚入

ラクリアクルマのくもり止めウエット 20枚入 - CARALL

瞬時にくもりを止めて視界クリア !
サッと拭くだけで厚手のマイクロファイバー(超極細繊維)混合シートが、手アカやタバコのヤニなどの汚れをしっかり絡め取ります。同時に親水被膜を形成し、瞬時にくもり止めの効果を発揮します。くもる前も、くもった時にも使えます。

仕様●容量:20枚入●本体寸法:W200×H300mm●本体重量:10.08gアズワン品番68-1981-20危険物の類別非危険物内容量1パック(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
840674472122
550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする