ラクリアクルマのくもり止めウエット 20枚入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(20枚) 注文コード84067447 品番2122
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥550

瞬時にくもりを止めて視界クリア !
サッと拭くだけで厚手のマイクロファイバー(超極細繊維)混合シートが、手アカやタバコのヤニなどの汚れをしっかり絡め取ります。同時に親水被膜を形成し、瞬時にくもり止めの効果を発揮します。くもる前も、くもった時にも使えます。

仕様●容量:20枚入●本体寸法:W200×H300mm●本体重量:10.08g アズワン品番68-1981-20 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする