パルパー 175×400mm 100枚×18袋入

パルパー 175×400mm 100枚×18袋入 - 橋本クロス

水に濡れても破れにくい優れた強度です。
エンボス加工により表面積を大きくし吸水スピードがアップ。
ポップアップのため片手で簡単に引き出せます。
ポリパック包装で衛生的
<用途>
各種工場での油分等の拭き取りに。
食品工場での水分の拭き取り等に。

仕様●ポップアップ●ポリパック包装●色:ホワイト●サイズ(mm):175×400●材質:パルプアズワン品番68-1973-68内容量1ケース(18袋×100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84391459PP1740
14,850
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする