橋本クロス
パルパーライトピュア ポップアップ 227×210mm 200枚入×30袋入
粗拭き用薄手のローコストワイパーです。
パルプ100%使用しています。
<用途>
手についた油の拭き取りに。
機器、機械周りの清掃やこぼれた液の拭取りに。
清掃、手拭き等に。
仕様
●ポップアップタイプ●シートサイズ(mm):227×210●色:ホワイト●材質:パルプ100%
アズワン品番
68-1973-74
内容量
1ケース(30袋×200枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84034775
PLP200V
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください