曜日別特売

テクスチャー試験機用治具 Φ40容器 POM

テクスチャー試験機用治具 Φ40容器 POM - 日本計測システム

テクスチャー試験機標準添付治具を追加で購入できます
テクスチャー測定用のΦ40容器です。
主にペーストなどのゲル、ゾル状のサンプルを充填します。100℃を超えるようなサンプルでの使用や、直接温めるような使用はPOM製CS-J40ではできません。
UDF(ユニバーサルデザインフード)区分で規定される容器の規格を満たす径および深さになっています。

仕様●サイズ:Φ40●高さ:H20mm●深さ:15mm●容器裏側:M6タップ有りアズワン品番68-4526-37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84413545CS-J40
1,360
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする