液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI D-Sub/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証/省資源化パッケージ

液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI D-Sub/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証/省資源化パッケージ - アズワン

輝度:250cd/m2/応答速度:4ms

仕様●サイズ:23.8型●本体カラー:ブラック●モニタ形状:平面●パネル方式:IPS●表面処理:ノングレア●表示色:約1677万色●ピッチ:0.275 x 0.275 mm●リフレッシュレート:75Hz●応答速度(G to G):4ms●解像度:1920×1080ドット●輝度:250cd/m2●コントラスト比:50000000:1●視野角:左右178°、上下178°●入力端子:D-Sub 15pin x1、HDMI1.4 x1●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●バックライト:LEDバックライト●ケーブル:Dsub cable 1.5M、HDMI cable 1.8M、Power cable 1.8M、Audio cable 1.8M●アダプタ:なし●スピーカー:あり 2Wx2●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/C1●本体サイズ(H×W×D):416x540x220●本体重量:3.27kg●スリープ時消費電力:0.3W以下●電源OFF時消費電力:0.3W以下●備考:★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)●グリーン購入法:対応●PCグリーンラベル:不明●国際エネルギースター:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●エコリーフ:未登録●VCCI:対応●TCO:未対応●PCリサイクル:対応●環境自己主張マーク:なし●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●電波法:非対象●電波法備考:非対象●電気通信事業法:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●法規関連確認日:20230613●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4497-63内容量1台
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84483527241S9A/11
21,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84483527241S9A/1148669348241S9A/11画像準備中23.8型 FHDワイド液晶ディスプレイ スピーカー付 ブラック IPSパネル 5年保証Philips1個
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする