テレワークに最適な15.6型モバイルディスプレイです。
最薄部が約7mm、重さ約730gで手軽に持ち運びいただけます。
使用後は、サッと片づけられる手軽さも魅力です。
USB Type-C、HDMI(ミニ)端子を搭載し、USB Type-Cなら、映像出力と給電がケーブル1本で行うことができます。
ナノソリューション株式会社のSIAA取得済み光触媒コーティング材「ナノディフェンダーAg+(R)」を塗布したモデルをご用意しております。
アルコール除菌に比べ、酸化チタン光触媒コーティングは持続力がとても高く、光がある限り常に光触媒作用を発揮します。
15.6型軽量&スリムタイプのモバイルディスプレイ。
スタンド一体型なので、外へ持ち出して外出先でも、マルチディスプレイ環境を作ることができます。
プレゼン、資料の閲覧などに最適です。
スタンド一体型なので、使い終わったらスタンドを畳むだけ。
簡単に片づけられます。
在宅勤務や外出先でノートパソコンさえあれば、仕事はできるが画面が小さいためどうしても業務の効率が上がらないと感じている方におすすめです。
コンパクトながらもフルHDの解像度があるので、これ1台をつなぐだけで、作業領域が広がるので業務効率がアップします。