広視野角ADSパネル採用 15.6型フルHD対応モバイルディスプレイ 抗菌モデル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84566425 品番LCD-CF161XDB-M-AG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,100

テレワークに最適な15.6型モバイルディスプレイです。
最薄部が約7mm、重さ約730gで手軽に持ち運びいただけます。
使用後は、サッと片づけられる手軽さも魅力です。
USB Type-C、HDMI(ミニ)端子を搭載し、USB Type-Cなら、映像出力と給電がケーブル1本で行うことができます。
ナノソリューション株式会社のSIAA取得済み光触媒コーティング材「ナノディフェンダーAg+(R)」を塗布したモデルをご用意しております。
アルコール除菌に比べ、酸化チタン光触媒コーティングは持続力がとても高く、光がある限り常に光触媒作用を発揮します。
15.6型軽量&スリムタイプのモバイルディスプレイ。
スタンド一体型なので、外へ持ち出して外出先でも、マルチディスプレイ環境を作ることができます。
プレゼン、資料の閲覧などに最適です。
スタンド一体型なので、使い終わったらスタンドを畳むだけ。
簡単に片づけられます。
在宅勤務や外出先でノートパソコンさえあれば、仕事はできるが画面が小さいためどうしても業務の効率が上がらないと感じている方におすすめです。
コンパクトながらもフルHDの解像度があるので、これ1台をつなぐだけで、作業領域が広がるので業務効率がアップします。

仕様●製品タイプ:ワイドタイプ液晶ディスプレイ●画面サイズ:15.6インチ●インチ:15.6型ワイド●入力信号:HDMI(ミニ)x1、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)x1●解像度:1920x1080●表示色数:1619万色(擬似フルカラー)●輝度:250cd/m2●スピーカー:0.5W+0.5W(ステレオ)●本体サイズ:355(W)x224(D)x14(H)mm●本体重量:730g●付属品:HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、ACアダプター(PSE適合品)、キャリングケース、取扱説明書●グリーン購入法:適合●エコマーク:対象外●国際エネルギースター:適合●VCCI:適合●PCリサイクル:適合●RoHS指令:適合●PSE:適合●J-Moss:適合●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:IO107J0●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7643-67
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする