高精細な4Kパネルで質感や細部までも鮮明かつ自然に表現。
明るい場所でも高い視認性を確保し、店頭でのサイネージにも最適です
仕様●製品タイプ:液晶ディスプレイ●製品シリーズ:SQ2H●画面サイズ:50インチ●仕様:【ディスプレイパネル】●画面サイズ:50v型(1257.3 mm)●輝度:700 cd/m2●アスペクト比:16:9●画面有効寸法 (WxH):1095.8 x 616.4 mm●解像度:3840 x 2160画素●コントラスト:4000:1●応答速度:8.0 ms●視野角(上下 / 左右):178°/178°(CR>10)●パネル表面処理:アンチグレア処理(ヘイズ値 25%)【接続端子】●HDMI 入力端子:HDMI TYPE Aコネクター x 3(HDCP2.2)●パソコン入力:ミニD-sub 15ピン(DDC2B 対応)●シリアル入力端子:D-sub 9ピン、RS-232C 準拠●IR 入力 / 出力:ステレオミニジャック(Φ3.5mm)●音声入力:ステレオミニジャック(Φ3.5mm) 0.5 V [rms]、USBおよびMEMORY VIEWER除く各映像入力共用●音声出力:ステレオミニジャック(Φ3.5mm) 0.5 V [rms]、出力:可変 (- ∞~ 0 dB)、(1 kHz 0 dB 入力、10 k Ω負荷時)●LAN端子:RJ45 ネットワーク接続用、PJLink対応、通信方式:RJ45 10BASE10-T/100BASE-TX●DIGITAL LINK:DIGITAL LINK 入力:RJ45 x 1 ロングリーチモード対応 (HDCP1.4)、DIGITAL LINK 出力:RJ45 x 1 ロングリーチモード対応 (HDCP1.4)●USBメモリー:TYPE A :DC 5V/最大1A、 USB3.0対応、TYPE A :DC 5V/最大2A、 USB2.0対応、TYPE C :最大~60W (Power Derivery 対応)、 USB2.0対応、 DP Alt mode対応●センサー端子:あり(照度・近接・カラーセンサー)●スロット:SDM-S / SDM-L、3.3V/最大1.1A、12V/最大5.5A【音声】●内蔵スピーカー:20 W[10 W + 10 W]【電源】●使用電源:AC 100 V ±10 %、 50/60 Hz●消費電力:275 W●動作時平均消費電力:152 W●本体電源「切」時:約0.3 W●リモコン電源「切」時:約0.5 W●仕様2:【機構】●外形寸法(幅x高さx奥行):1129 x 649 x 66 mm●質量:15.8 kg●ベゼル幅:14.9 mm (上/下/右/左)●取付穴ピッチ/ネジ穴径:VESA規格準拠 400 x 400 mm (ネジ穴径 M6/深さ 20 mm)【設置条件】●設置方向:横/縦●設置角度:横/縦設置時 前傾/後傾0~20度まで●稼働時間:24時間/日【環境条件】●動作範囲:温度 :温度:0 ℃~ 40 ℃(海抜1400mまで)/0 ℃~ 35 ℃(海抜1400m以上~2800m未満)、湿度:20 % ~ 80 %(結露のないこと)、高度:2800m未満●コード番号:MD10F1G●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7759-63内容量1個